※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM3012A L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 79856956 WM3012A L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 79856956 WM3012A L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 79856956 WM3012A L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 79856956 WM3012A L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 79856956 WM3012A L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 79856956

L型クランプ エビ万力 グリップハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79856956 品番WM3012A
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。

用途
物の締付けや保持、固定。
溶接作業。
工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704 材質特殊鋼 全長(mm)380 最大口開き(mm)300 最大締付力(kN)5 有効長(ふところ深さ)(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする