AS-KGWS コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業 79857105 AS-KGWS コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業 79857105 AS-KGWS コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業 79857105

コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79857105 品番 AS-KGWS
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。

用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。 仕様6本ベルト、本体二重バッグ、、排出口なし トラスコ品番421-4531 材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE) 形状角型 幅(mm)2100 高さ(mm)500 タイプ本体二重バッグ 奥行(mm)1000 容量(L)1050 最大充填質量(kg)1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする