※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
25SQハイスカッター用センターピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79857148
品番
HCS7025F
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
25SQハイスカッターHCSQ130〜160専用センターピンです。
用途
25SQハイスカッターHCSQ130〜160専用センターピン
適合
【適合カッタ】HCSQ130〜160
トラスコ品番
408-7725
材質
SKD-11
全長(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応