KAIDANロック 剛快

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79857324 品番 LC-G2550SKD(PMS)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
3色目盛で数値を瞬時に把握できます。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
数字が大きく見やすいくり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
ベルトクリップ・ストラップ付です。

用途寸法測定に 仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2 トラスコ品番420-2399 材質本体:ABS、テープ:SK4 ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1 テープ長さ(m)5 目盛両面上段尺相当目、下段cm目 寸法(mm×m)テープ:25×5.0 色(本体)ホワイト マグネット 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする