LCG-S2555KD KAIDANロックGuard オールステンレス SK(新潟精機) 79857358 LCG-S2555KD KAIDANロックGuard オールステンレス SK(新潟精機) 79857358 LCG-S2555KD KAIDANロックGuard オールステンレス SK(新潟精機) 79857358 LCG-S2555KD KAIDANロックGuard オールステンレス SK(新潟精機) 79857358

KAIDANロックGuard オールステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79857358 品番LCG-S2555KD
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

テープ、フック、バネにステンレスを採用し、錆びにくく水回りの作業に最適です。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
数字が大きく見やすいくり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
滑りにくいラバーグリップです。
ベルトクリップ・ストラップ付です。

用途寸法測定に 仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2 トラスコ品番420-2415 材質本体:ABS、テープ:ステンレス ピッチ(mm)目盛:上下段1 テープ長さ(m)5.5 目盛両面cm目(裏面縦数字) 寸法(mm×m)テープ:25×5.5 色(本体)シルバー マグネット 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする