SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 墨打器/墨差し
SK(新潟精機)の レーザー墨出器
ターゲットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79857550
品番
GMW-TP
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
緑墨の標的、精度出しの相棒です。
下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。
スタンド付なので自立します。
マグネット付です。
用途
グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートに
トラスコ品番
420-2419
材質
本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石
目盛(mm)
タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)
プレート寸法(mm)
116×74
磁束密度
160mT