SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 掲示用品
SK(新潟精機)の 掲示用小物
SK(新潟精機)の マグネット用品
磁短 零用ショルダーストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79857568
品番
MGS-S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです。
用途
マグネットシート磁短零の持ち運びに
トラスコ品番
568-0116
材質
本体:ナイロン
調整範囲(mm)
ストラップ:1000〜1500
ストラップ幅(mm)
30