本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。 従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。 スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。 標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。