SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の コンベックス・巻尺・距離測定
SK(新潟精機)の コンベックス
SK(新潟精機)の コンベックスその他関連用品
スパイラルメジャー用スライダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
610-0494
注文コード
79857778
品番
SMT-SWH
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。
スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。
ピッチマーカーとしても使用できます。
カラーバリエーションがあります。
用途
スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーに
トラスコ品番
610-0494
適合機種
SMTシリーズ
セット内容
スライダーガイド、スライダーパーツ上x4、スライダーパーツ下x4
材質
スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
適合テープ幅(mm)
19
色(本体)
ホワイト
注意
※一度装着したスライダーパーツの取り外しはできません。