SMT-SGL スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ SK(新潟精機) 79857796 SMT-SGL スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ SK(新潟精機) 79857796 SMT-SGL スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ SK(新潟精機) 79857796 SMT-SGL スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ SK(新潟精機) 79857796 SMT-SGL スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ SK(新潟精機) 79857796

スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79857796 品番SMT-SGL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。
太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。
ピッチマーカーとしても使用できます。

用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーに トラスコ品番610-0493 適合機種SMTシリーズ セット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x2、スライダーパーツ下x2 材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石 適合テープ幅(mm)19
注意
※一度装着したスライダーパーツの取り外しはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする