純絹坪糸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番851-1567 注文コード79857848 品番23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

伸びにくく正確な墨打ちができます。

用途スミツボ用替糸 トラスコ品番851-1567 材質糸:純絹 厚さ(mm)約9 生成り色 品名純絹坪糸 23号 縦(mm)195 横(mm)113 糸の長さ(m)約73 カードサイズ(mm)195×113 線径(mm)約0.6
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※糸を手や歯で切るとけがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする