たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 墨つぼ
純絹坪糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
851-1572
注文コード
79857857
品番
25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
伸びにくく正確な墨打ちができます。
用途
スミツボ用替糸
トラスコ品番
851-1572
材質
糸:純絹
厚さ(mm)
約9
色
生成り色
品名
純絹坪糸 25号
縦(mm)
195
横(mm)
113
糸の長さ(m)
約73
カードサイズ(mm)
195×113
線径(mm)
約0.7
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※糸を手や歯で切るとけがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。