アラオ
アラオの カラーコーン・区画用品
アラオの 単管クランプ・クランプカバー
デーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79857918
品番
AR-0050
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥20
販売価格(税別)
¥
18
バスケットに入れる
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途
鉄筋の先端部養生に。
適合
【鉄筋】D10〜D16
トラスコ品番
788-4940
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
46
外径(mm)
43
内径(mm)
23