エンボス手袋 PEクリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79858006 品番51184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製エンボスタイプの手袋です

用途使い捨て手袋として。 トラスコ品番176-0532 材質手袋:PE クリア サイズM 入数(枚)200 全長(cm)28.5 中指長(cm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工あり 食品衛生法適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする