SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 一般用(ハンドソープ)
スクラビンクリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79858024
品番
23128
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
油汚れを浮かせて落とします。
手を水に濡らさずに、液を取って擦り洗いします。
鉱物油もすっきり落とします。
用途
手についた油汚れの洗浄。
トラスコ品番
208-3186
材質
主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na
幅(mm)
230
高さ(mm)
284
奥行(mm)
120
香り
フルーティフローラル
内容量(kg)
5
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応