23127 スクラビンクリア SARAYA(サラヤ) 79858040 23127 スクラビンクリア SARAYA(サラヤ) 79858040

スクラビンクリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79858040 品番 23127
参考基準価格(税別)¥14,560 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

油汚れを浮かせて落とします。
手を水に濡らさずに、液を取って擦り洗いします。
鉱物油もすっきり落とします。

用途手についた油汚れの洗浄。 トラスコ品番208-3185 材質主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na 幅(mm)341 高さ(mm)302 奥行(mm)270 香りフルーティフローラル 内容量(kg)17 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする