チヨダ
チヨダの カプラー/レバーカップリング
チヨダの カプラー関連商品
フリーアングル Pタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79858049
品番
3FAP-2M
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
用途
エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番
337-4892
材質
本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム
適合ねじ
R1/4、カップリングプラグ
使用流体
圧縮空気