ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ハタヤリミテッドの 駆動制御関連機器
エヤーパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79858058
品番
HC-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
3/8プラグカプラです。
トラスコ品番
126-4998
色
先端:銀色
取付
内径Φ8.5 外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
エヤー専用
流体温度(℃)
-10〜50
注意
※カプラに接続する時は確実に差し込むこと。
※本体各接続部・ホースの状態を定期的に点検し、異常があれば交換・修理すること。
※本製品はエアー専用リールです。
※ガス・水などその他流体を流さない。
※火気・熱源の近くで使用しない。粉塵・砂埃・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使わない。