※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファスニングパック ルーティアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8 材質スチール 注文コード79858076 品番C-850 A-003
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はねじ径・材質・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。

用途建設工事、電気工事、器具の取付など トラスコ品番552-0454 材質スチール 全長(mm)50 ねじ径M8 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)20 表面処理三価クロメートメッキ 埋め込み深さ(mm)35以上 適合材コンクリート 使用厚さ(mm)5(最大) 最大引張荷重(kN)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする