※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ファスニングパック ルーティアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10
材質
スチール
注文コード
79858094
品番
C-1060 A-006
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途
建設工事、電気工事、器具の取付など
トラスコ品番
552-0458
材質
スチール
全長(mm)
60
ねじ径
M10
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
三価クロメートメッキ
埋め込み深さ(mm)
40以上
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
5(最大)
最大引張荷重(kN)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。