※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファスニングパック ルーティアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10 材質ステンレス 注文コード79858137 品番SC-1060 A-056
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はねじ径・材質・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。

用途建設工事、電気工事、器具の取付など トラスコ品番552-0465 材質ステンレス 全長(mm)60 ねじ径M10 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)30以上 適合材コンクリート 使用厚さ(mm)5(最大) 最大引張荷重(kN)12.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする