DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
AIR 2S ジンバル プロテクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79858250
品番
913517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
移動中の衝突/粉塵/水から、DJI Air 2Sのジンバルカメラを保護します。
トラスコ品番
338-5259
適合機種
DJI Air 2S
幅(mm)
68
色
クリア
高さ(mm)
73
品名
DJI Air 2S
奥行(mm)
75