DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
ミニバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
404-1414
注文コード
79858329
品番
901354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
DJI Mini 2 の機体/2WAY充電ハブ/送信機やOsmo Pocket や Osmo Action などの小物を収納でき、見せる収納ができる透明なポケットが特徴的なデザインとなっています。
トラスコ品番
404-1414
適合機種
DJI Mini 2 / Mavic Mini / Osmo Action / DJI Pocket 2 / Osmo Pocket
材質
77% ポリエステル、23% ポリ塩化ビニル
幅(mm)
170
色
ブルー&イエロー
高さ(mm)
105
奥行(mm)
180