トイレマジックリン 流すだけで勝手にキレイ ライトブーケ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79858496 品番 233370
参考基準価格(税別)¥964 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

手洗いつきトイレのタンクに置くだけで、水を流すたび汚れを落とし、防汚コートで汚れの付着を防ぎます。
抗菌効果で菌の繁殖を抑えて、黒ずみの発生を防ぎます。
流れる水は無色です。
浄化槽にも安心。

用途手洗いつきタンク専用。 トラスコ品番159-5505 材質成分:界面活性剤(29% アルキルグリコシド、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩)、安定化剤(エチレングリコール)、表面親水化剤、香料、ボトル材質:ポリプロピレン、キャップ材質:ポリプロピレン 幅(mm)98 高さ(mm)130 奥行(mm)65 容量(g)80 香り微香(ライトブーケの香り)
注意
※手洗い水の勢いが強すぎて、「水がはねる」「容器がぐらつく・浮く」場合は、弱くなるよう止水栓で調節してください。容器がぐらついて転倒すると、穴をふさいで水があふれ出す恐れがあります。
※おしり洗浄機能付きトイレにも使えます。但し、トイレタンクの水をおしり洗浄に使うタイプには使えません。
※使い続けるうち洗浄液の色が徐々に薄くなりますが、「水はね防止カバー」と同じ色になるまで効果は変わりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79875330
2025-08-03
用途:
お客様用トイレに使用
寿し清 様 (飲食業)

飲食店を営んでおりお客様用トイレには欠かさずトイレマジックリンを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする