エステー
エステーの 消臭・芳香剤
エステーの 置き型消臭・芳香剤
クルマの消臭力 BIG900G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79858654
品番
ST12474
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
天然植物抽出エキス配合で、エアコン臭、タバコ臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭します。
大容量で効果長持ちします。
(2〜4ヵ月)季節や使用状況により異なります。
用途
クルマの消臭に。
車用
トラスコ品番
254-1234
材質
植物抽出消臭剤・界面活性剤(非イオン)・香料・吸水性樹脂
タイプ
車用
容量(g)
900
内容量(mL)
900
香り
ホワイトムスク
危険物の類別
非危険物