CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
ジョイントスノコ”ロイヤルソフト”緑駒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79858724
品番
F-138-FM-GY
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
防菌防カビ・静電気防止加工を施し、高いクッション性で衝撃を吸収する水切りマットです。
移動・保管・メンテナンスが簡単です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO970349)
用途
ロッカールーム、シャワー室など。
トラスコ品番
480-4767
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
厚さ(mm)
14
色
グレー
タイプ
縁駒M