※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーブルブラシペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79858749 品番335398
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

テーブルブラシとチリトリのセットです。
食卓のパンくず、テーブル、机などのちょっとしたゴミ取りに。
チリトリ甲は抗菌加工です。
こびりついた汚れ用にチリトリにスクレイパーがついています。

用途テーブル掃き清掃 トラスコ品番529-8477 材質ちりとり:ポリプロピレン、ほうき(甲):ポリエチレン、ほうき(穂):ポリプロピレン 幅(mm)162 水色 高さ(mm)149 奥行(mm)25 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする