※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノ アンカーハンマー AHタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79858880 品番 AH-11G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。
特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。
ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。

用途あと施工アンカー施工工具 トラスコ品番557-7268 材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー、柄部:グラスファイバー、グリップ部:特製ラバーグリップ 幅(mm)(打撃面)42 全長(mm)210 ヘッド寸法(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする