NPC-6565V-C-#LY コーナーガード エンドキャップ ナカ工業 79859056 NPC-6565V-C-#LY コーナーガード エンドキャップ ナカ工業 79859056

コーナーガード エンドキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79859056 品番NPC-6565V-C-#LY
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。

トラスコ品番538-5992 材質軟質塩化ビニル レモンイエロー 高さ(mm)15 取付方式瞬間接着剤塗布→取付 縦(mm)69 横(mm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする