※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79859090 品番460S-UBB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。
軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。

トラスコ品番814-4006 材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製) タイプ自在式 車輪幅(mm)27 取付寸法(mm)55×42 取付高H(mm)93 取付座(mm)70×58 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付穴径(mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする