※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTF-50NS-16 ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859144 LTF-50NS-16 ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859144 LTF-50NS-16 ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859144

ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79859144 品番LTF-50NS-16
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

標準的な小型キャスターです。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2739 材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 取付高(mm)70 対辺(mm)14 軸長(mm)38 許容荷重(daN[kgf])40[40.8] 取付高H(mm)70 偏心E(mm)22 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)40 旋回半径R(mm)49 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)50
注意
※安全荷重=キャスター1個当りの許容荷重×使用個数×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする