ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79859160
品番
PT-40G
参考基準価格(税別)
¥338
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途
屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。
トラスコ品番
158-9622
材質
本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
40.5
穴径(Φmm)
6
取付高H(mm)
55
許容荷重(daN)
20
車輪径D(Φmm)
40