PT-40GS プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859169 PT-40GS プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859169 PT-40GS プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859169

プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79859169 品番PT-40GS
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。

用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。 トラスコ品番158-9647 材質金具:ナイロン、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40.5 穴径(Φmm)6 取付高H(mm)55 許容荷重(daN)20 車輪径D(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする