ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの コーナプレート式キャスター
コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79859178
品番
SGC-50RHS
参考基準価格(税別)
¥1,242
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。
軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
158-8050
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
28
取付高H(mm)
70
取付座(mm)
【C】58
取付ピッチY(mm)
55
取付穴径P(mm)
8.8
取付ピッチ(mm)
【Z】42
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
取付座A(mm)
160
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
139
取付座B(mm)
72