SR-100NR プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 ユーエイキャスター 79859187 SR-100NR プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 ユーエイキャスター 79859187 SR-100NR プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 ユーエイキャスター 79859187

プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79859187 品番SR-100NR
参考基準価格(税別)¥1,244 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8065 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする