※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター”Jシリーズ”(プレス製ゴム車) 交換車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79859205 品番W-130 12MM
参考基準価格(税別)¥2,088 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。

トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)40 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする