※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79859257
品番
WEK-150
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
重量物の運搬に。
トラスコ品番
364-3622
材質
金具:スチール
材質(車輪)
導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
137×93
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
200
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
100