ノガ
ノガの クーラント用品
ノガの ジョイント式
ノガの クーラント関連工具・部材
クールアームミニ クールアームミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79859345
品番
CA3501
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。
冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途
高圧での切削液の供給に。
付属品
六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター
トラスコ品番
207-0354
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
122
接続ねじ
M6
ノズル口径(Φmm)
3
最大使用圧力(MPa)
7
ノズル数
1