ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79859370
品番
CR2600
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
プラスチック:◎
トラスコ品番
207-0360
材質
セラミック
摘要
EB3000用
適合ホルダ
ホルダ・ハンドル:EB50004
刃先角度(°)
90°
適合ハンドル
EB50004