ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
高圧洗浄機用カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79859607
品番
4.403-002.0
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高圧ホースを延長する際に使用します。
用途
高圧ホースを延長する際に使用
高圧ホース延長の際必須
トラスコ品番
793-9841
適合機種
高圧ホース延長の際必須
幅(mm)
35
高さ(mm)
35
奥行(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応