※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OJ-283 圧力計用ソケット(ステンレス) フローバル 79859790 OJ-283 圧力計用ソケット(ステンレス) フローバル 79859790

圧力計用ソケット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79859790 品番OJ-283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5244 材質ステンレス(SUS316) タイプめねじPF×おねじPT 寸法L(mm)36 呼び径(B)1/4×3/8 呼び径(A)8×10 H(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする