※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBU-S14-0402 ブッシング(ステンレス) フローバル 79859948 VBU-S14-0402 ブッシング(ステンレス) フローバル 79859948

ブッシング(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79859948 品番 VBU-S14-0402
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

呼び径(A)15×8 呼び径(B)1/2×1/4 用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5215 材質ステンレス(SCS14A(SUS316)) 寸法L(mm)21 寸法D(mm)21 H(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする