※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBU-S14-0603 ブッシング(ステンレス) フローバル 79859966 VBU-S14-0603 ブッシング(ステンレス) フローバル 79859966

ブッシング(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20×10 呼び径(B)3/4×3/8 注文コード79859966 品番VBU-S14-0603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

呼び径(A)20×10 呼び径(B)3/4×3/8 用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5217 材質ステンレス(SCS14A(SUS316)) 寸法L(mm)24 寸法D(mm)24 H(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする