※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-S14-04 プラグ(ステンレス) フローバル 79860176 VP-S14-04 プラグ(ステンレス) フローバル 79860176

プラグ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79860176 品番 VP-S14-04
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5230 材質ステンレス(SCS14A(SUS316)) 寸法L(mm)25 H(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする