曜日別特売
VSL-S14-04 ストリートエルボ(ステンレス) フローバル 79860289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSL-S14-04 ストリートエルボ(ステンレス) フローバル 79860289
VSL-S14-04 ストリートエルボ(ステンレス) フローバル 79860289

ストリートエルボ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79860289品番VSL-S14-04
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

用途
蒸気・空気・ガス・油用。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番836-5179材質ステンレス(SCS14A(SUS316))寸法A(mm)27寸法D(mm)28寸法B(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする