※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT-S14-06 チーズ(ステンレス) フローバル 79860368 VT-S14-06 チーズ(ステンレス) フローバル 79860368

チーズ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79860368 品番 VT-S14-06
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5175 材質ステンレス(SCS14A(SUS316)) 寸法A(mm)32 寸法D(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする