曜日別特売
2004011 MNF3 REAMER フルフェイス マルシン(マルシン工業) 79860378

2004011 MNF3 REAMER フルフェイス マルシン(マルシン工業) 79860378
2004011 MNF3 REAMER フルフェイス マルシン(マルシン工業) 79860378
2004011 MNF3 REAMER フルフェイス マルシン(マルシン工業) 79860378
2004011 MNF3 REAMER フルフェイス マルシン(マルシン工業) 79860378
2004011 MNF3 REAMER フルフェイス マルシン(マルシン工業) 79860378

MNF3 REAMER フルフェイス

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズLサイズ(59~60cm)
色マットブラック
内容量1個注文コード79860378品番2004011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

Neoclassical Sensation?伝統を継承し、今を駆ける
ネオレトロフルフェイスヘルメット・REAMER(リーマー)
2026年4月マルシン工業より発売。
REAMERのこだわり
・フローティング×マグネット機構
強力ネオジム磁石を採用。シールドのゆがみを抑えフローティング機構によりスムーズな開閉が可能に。シールドの歪みや風圧によるシールド外れ・がたつきを抑制します。
・こだわりの外装
新設計の大判シールドホルダーはヘアライン風仕上げ。ステンレス製のビスはなめにくい設計になっています。
・こだわりの内装仕様
タックロールステッチを施したレトロなブラウン内装。フェイクレザー×メッシュで通気性と高級感を両立しました。
チークパッドはスピーカーポケット搭載(直径40mmスピーカー対応)。チークのボタンとクラウンの一部を外せばマジックテープなどを使わずに配線も隠せます。

用途
商品仕様
・SG/PSC規格
・新設計メタル調シールドカバー
・フローティング式マグネットボタン
・タックロールステッチ入りブラウン内装
・インカム対応のチークパッド
・内装着脱可能
色
マットブラック
サイズ
Lサイズ(59~60cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする