曜日別特売
16986 エコロジパック ライフナビ 79860605

エコロジパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)1.5
内容量1個注文コード79860605品番16986
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

植物由来のバイオマス原料10%を配合しています。
バイオマスプラスチックは植物由来の原料から出来ており、配合することでCO2排出量を抑制することが出来ます。
カーボンニュートラル、地球温暖化防止、石油資源の節約に貢献できる環境にやさしい製品です。

用途
食品保存用。
トラスコ品番422-6999材質本体:PP、フタ:PEホワイト容量(L)1.5間口(mm)172呼称エコロジパック1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W76.5×D49×H35.4外寸法・幅(mm)172外寸法・高さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)249
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする