FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 作業灯
FENIX(フェニックス)の ワークランプ・ハンドランプ
FENIX(フェニックス)の 充電タイプワークランプ
コンパクトLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860700
品番
TK11R
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番
592-8008
セット内容
ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー
材質
A6061-T6アルミニウム
幅(mm)
34
色
黒
高さ(mm)
145.5
奥行(mm)
23.5
電源
USB充電タイプ
保護等級
IP68
光源色
(Luminus社製)SFT40LED
充電時間(時間)
約3.5
明るさ(Lm)
最大1600
照射距離(m)
最大420
点灯時間(時間)
25.5
落下耐久(m)
1
注意
※LEDは決して直視しないでください。