井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の プラスチックヘラ
ステン盛りヘラ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860709
品番
12820
参考基準価格(税別)
¥736
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ヘラの中央部分が凹んでいるので、繋ぎ目部分に厚くパテ等を盛ることができます。
トラスコ品番
208-6565
材質
柄:エラストマー&ポリプロピレン、刃:ステンレス
全長(mm)
210
刃幅(mm)
40
刃厚(mm)
0.35